FSM - Murtohälytysjärjestelmä - Ajax Hub 2 Plus, musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöjännite - 230 V
Tapahtumamuisti - kyllä
Integroitu varateholähde - kyllä
Kiskoasennus - ei
Mukana latauslaite - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
810031990535
Sähkönumero
7140052
Toimittajan tuotenumero
38244.40.BL1
Tukkuerä
1
Käyttöjännite:
230 V
Tapahtumamuisti:
kyllä
Integroitu varateholähde:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Mukana latauslaite:
kyllä
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Korkeus:
163 mm
Leveys:
163 mm
Syvyys:
36 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
Ajax Hub 2 Plus on järjestelmän älykäs keskus. Sen kompakti ja ohut kotelo, jonka voit valita mustana tai valkoisena, sulautuu huomaamattomasti sisustukseen. Keskuksen käyttö onnistuu mobiililaitteella tai SpaceControl -kauko-ohjaimella. Ajax Hub 2 Plus yhdistyy Internetiin langattomalla WiFi-yhteydellä, langallisella Ethernet-liitännällä tai 4G LTE -dataliittymällä.
Keskukseen voi yhdistää jopa 200 laitetta. Keskus tarkistaa ilmaisimien toiminnan säännöllisin väliajoin kaksisuuntaisella yhteydellä, joten saat välittömästi tiedon vahingoittuneista, vikaantuneista tai poistetuista ilmaisimista. Keskuksen varavirta riittää 15 tunnin toimintaan sähkökatkojen aikana.
Ajax Hub 2 Plus tukee 64 erilaista, ohjelmoitavaa toimintatilaa, joita voi tarvittaessa ottaa käyttöön ajastetusti. Voit helposti siirtyä yötilaan, jolloin keskus voi sammutttaa kaikki valot ja aktivoida ovitunnistimet sekä ulkotilojen liiketunnistimet. Voit nukkua yösi rauhassa