FSM - Muuntaja 16 VAC 40VA IP44 - LF42-2,5 Virtalähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 16 V
Enimmäislähtövirta - 2500 mA
Asennustapa - pinta-asennus
Tulojännite - 230 V
Taajuus - 47...63 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071383539
Sähkönumero
7138353
Toimittajan tuotenumero
LF9968
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
16 V
Enimmäislähtövirta:
2500 mA
Asennustapa:
pinta-asennus
Tulojännite:
230 V
Taajuus:
47...63 Hz
Virran tyyppi:
AC
Oikosulkukesto:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Korkeus:
124 mm
Leveys:
73 mm
Syvyys:
61 mm
Pistotulppa:
ei
Muuntaja, koteloitu, 16 VAC, 40 VA.
Suojakoteloitu 16 VAC muuntaja.
LF9968 on koteloitu muuntaja; muuntajassa ei ole verkkojohtoa, mutta siihen voidaan liittää verkkojohto tai se voidaan asentaa kiinteään sähköverkkoon.
LF9968 on tarkoitettu asennettavaksi keskuskotelon ulkopuolelle. LF9968 muuntaja soveltuu käytettäväksi kaikkien DSC:n keskusmallien sekä lisävirtakorttien (PC5204 ja PC4204) ja oviohjauskortin (PC4820) kanssa.
Suojakoteloitu 16 VAC muuntaja.
LF9968 on koteloitu muuntaja; muuntajassa ei ole verkkojohtoa, mutta siihen voidaan liittää verkkojohto tai se voidaan asentaa kiinteään sähköverkkoon.
LF9968 on tarkoitettu asennettavaksi keskuskotelon ulkopuolelle. LF9968 muuntaja soveltuu käytettäväksi kaikkien DSC:n keskusmallien sekä lisävirtakorttien (PC5204 ja PC4204) ja oviohjauskortin (PC4820) kanssa.



