FSM - Optinen savuilmaisin osoitteel - ED100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Väri - valkoinen
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Halkaisija - 110 mm
Savukytkin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612420972
Sähkönumero
7137957
Toimittajan tuotenumero
ED100
Tukkuerä
5
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Väri:
valkoinen
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Halkaisija:
110 mm
Savukytkin:
kyllä
Osoitteellinen optinen savuilmaisin.
Osoitteellinen optinen savuilmaisin.
Osoitteellinen optinen savuilmaisin.
- Uusinta teknologiaa oleva CPU mahdollistaa vaativat laskenta-algoritmit ja vähentävät aiheettomia hälytyksiä
- Piirilevy on täysin pinnoitettu likaantumisen ja hapettumisen ehkäisemiseksi
- Savun tunnistuskammio on helppo avata puhdistamista varten
- Metalliverkko suojaa hyönteisten pääsyn tunnistuskammioon; verkon silmäkoko pienempi kuin 500 um
- Täysin pölytiivis yläosa suojaa tunnistuskammiota likaantumiselta ja kosteuden tiivistymiseltä
- Yhteinen kanta (konventionaalinen ja osoitteellinen ilmaisin)
- Yhteensopivan relekortin ansiosta mikä tahansa vakiokannoista saadaan muutettua releulostulokannaksi
- Oikosulkukytkin palauttaa ilmaisinlinjan jatkuvuuden, kun ilmaisin poistetaan kannasta. Kun ilmaisin asetetaan takaisin paikoilleen, oikosulkukytkin palautuu automaattisesti.
- Käyttöönoton ja huoltotoimintojen ajaksi ilmaisimet voidaan irtikytkeä keskuksesta ja kytkeä linja EITK1000-TOOL –ohjelmointilaitteeseen
- EITK1000-TOOL –ohjelmointilaite kytketään PC:hen tai itsenäisesti (stand alone) – kiitos sisäisten paristojen
- VERSA-teknologia mahdollistaa jokaisen ilmaisinlinjaan kytketyn konventionaalisen ilmaisimen identifoimisen
- Ilmaisimien ja niiden LED-indikaattoreiden toiminnan määrittely ilmaisinkohtaisesti:
- Savuherkkyyden säätö
- Lämpötilarajojen ja nousunopeuden säätö
- Yhdistelmäilmaisimista voidaan valita seuraavat tilat:
- TAI -tila (savu tai lämpö)
- JA -tila (savu ja lämpö)
- Vain lämpö
- Vain savu
- PLUS -tila
- Punainen ja keltainen LED-indikaattori sekä etäulostulo voidaan aktivoida manuaalisesti
- Kaikki viat voidaan raportoida (kammion likaantuminen, kammion vikaantuminen, lämpöelementtivika jne.)
- Jokainen ilmaisin tallentaa muistiin viimeisen 5 minuutin savu- ja lämpötila-arvot, mistä on suuri apu tutkittaessa hälytyksen jälkeen hälytykseen johtavia syitä ja olosuhteita