FSM - Palo-/häkävaroitin - Ajax FireProtect Plus, valk.

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

856963007248

Sähkönumero

7140034

Toimittajan tuotenumero

38107.16.WH1

Tukkuerä

1

Ajax FireProtect Plus langaton palo-/häkävaroitin, valkoinen

Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.

FireProtect Plus -palo/häkävaroitin havaitsee savun optisella sensorilla, äkillisen lämpötilan nousun sekä ilman vaarallisen häkäpitoisuuden. Näin ollen se pystyy reagoimaan myös sellaiseen paloon, joka ei muodosta merkittävästi savua, sekä varoittamaan hengenvaarallisen häkäkaasun muodostumisesta. Se on varustettu myös sisäänrakennetulla sireenillä.

FireProtect Plus toimii osana Ajax-järjestelmää tai sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä palovaroittimena ilman keskusyksikköä.

Helppo ottaa käyttöön valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.