FSM - Palopainike konventionaalinen - IC0020

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - palopainikehälytys (punainen)
Lasilevyllä - ei
Väri - punainen
Korkeus - 84 mm
Leveys - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612420590
Sähkönumero
7138285
Toimittajan tuotenumero
IC0020
Tukkuerä
1
Ilmoituksen tyyppi:
palopainikehälytys (punainen)
Lasilevyllä:
ei
Väri:
punainen
Korkeus:
84 mm
Leveys:
84 mm
Syvyys:
45 mm
Konventionaalinen palopainike, avaimella resetoitava.
- Konventionaalinen palopainike
- Avaimella resetoitava
- Varoitusvalo
- Ei rikkoutuvaa lasia



