varastointi päättyy

FSM - Palovaroitin ioni 230VAC - Ei141 paristovarmennus

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Palovaroitin ioni 230VAC - Ei141 paristovarmennus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - Ionisoiva

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB(A)

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Erilliskäytettävä - kyllä

  • Ketjutus kaapelilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410071376616

Sähkönumero

7137661

Toimittajan tuotenumero

EI141

Tukkuerä

EI141

Toimintaperiaate:

Ionisoiva

Äänenvoimakkuus:

85 dB(A)

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Erilliskäytettävä:

kyllä

Ketjutus kaapelilla:

kyllä

Väri:

valkoinen

Räjähdystestattu versio:

ei

Hakuvalolla:

ei

Testipainikkeen tyyppi:

yhdistelmä

Soveltuu kanava-asennukseen:

ei

Kaapeliläpivienti:

pohja ja sivu

Ketjutus langattomasti (perustoiminto):

ei

Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):

kyllä

Maksimimäärä ketjutettavissa:

12

Ensisijainen jännitesyöttö:

verkkovirta

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Jännitteenilmaisimella:

kyllä

Varakäyntiparisto:

kyllä

Sisältää pariston:

alkaali

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus/syvyys:

40 mm

Halkaisija:

145 mm

Ionisoiva palovaroitin, 230 VAC, 85 dB. Sisältää asennuskannan