FSM - Palovaroitin optinen - Palovaroitin 12 V DC/3 x AA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - kyllä
Leveys - 126 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8595614111867
Sähkönumero
7141500
Toimittajan tuotenumero
SD-283ST
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
kyllä
Leveys:
126 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Optinen ilmoitus:
kyllä
Akustinen ilmoitus:
kyllä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
60 °C
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Varakäyntiparisto:
kyllä
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
126 mm
Halkaisija:
126 mm
Testipainikkeen tyyppi:
yhdistelmä
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Syöttöjännite DC:
9...15 V
Käyttöjännite DC:
9...15 V
Korkeus/syvyys:
52 mm
Optinen ilmaisin tunnistaa nopeasti savun mukana leijailevat suuret hiukkaset, mutta ei ole niin herkkä pienemmille hiukkasille, joita syntyy esim. alkoholipitoisten nesteiden syttyessä. Yleensä paloihin hitaammin reagoiva lämpöilmaisin voi tunnistaa tämänkaltaiset vähän savua muodostavat palot optista ilmaisinta nopeammin.
Ilmaisin on suunniteltu liitettäväksi 12 V DC hälytysjärjestelmiin, mutta siinä on myös paristovarmennus. Kolmella AA-sormiparistolla laite voi jatkaa toimintaansa itsenäisenä varoittimena, vaikka 12 V jännite katkeaisi.
- Lämpöilmaisin: A1
- Hälytyslämpötila: +60° - +65°C
- Sisäänrakennettu sireeni
- LED-merkkivalot
- Hälytyslähtö: NO/NC
- Käyttöjännite: 9-15 V DC
- Virrankulutus (valmiustila/hälytys): 3,5 mA/150 mA
- Paristovarmennus: 3 x AA (ei sisälly)
- Paristojen käyttöikä: n. 3 vuotta
- Käyttölämpötila-alue: -10° - +65°C
- Hyväksyntä: EN14604, EN54
- Mitat: Ø126 x 52 mm
- Paino: 150 g



