FSM - Palovaroitinkeskus esiohj.+GSM - PALOTURVAGSM36-4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paloryhmien lukumäärä - 4
Asennustapa - pinta-asenteinen
Korkeus - 497 mm
Leveys - 380 mm
Syvyys - 97 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071398816
Sähkönumero
7139881
Toimittajan tuotenumero
PALOTURVAGSM36-4
Tukkuerä
1
Paloryhmien lukumäärä:
4
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Korkeus:
497 mm
Leveys:
380 mm
Syvyys:
97 mm
Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:
1
Käyttöjännite:
230 V
Virrankulutus:
1100 mA
Esiohjelmoitu konventionaalinen palovaroitinkeskus SmartLine036-4 +GSM-modeemi + ilmaisimet.
Konventionaalinen palovaroitinjärjestelmä, joka sisältää:
Konventionaalinen palovaroitinjärjestelmä, joka sisältää:
- Inim SmartLine 036-4 keskus 1 kpl
- Akku 18 Ah 2 kpl
- ID100 optinen savuilmaisin 6 kpl
- ID200 lämpöilmaisin 1 kpl
- EB0010 asennuskanta 7 kpl
- ISC010 palokello sisälle 1 kpl
- ESIM-252 GSM siirtolaite 1kpl
- Neljä ilmaisinlinjaa, laajennettavissa 36 ilmaisinlinjaan
- Jopa 30 konventionaalista ilmaisinta per ilmaisinlinja
- Ohjelmointi ja ohjaus keskuksen graafisella käyttöliittymällä tai tarvittaessa PC:llä (Win)
- Useita käyttäjätasoja
- Valvottu hälytyslähtö hälytyksen siirtoon ja merkinantolaitteille
- Vapaasti ohjelmoitava ulostulo sekä vikaulostulot - 2 x ulostulo (24 V)
- Ilmaisinlinja ja I/O-linja voidaan ohjelmoida usein eri tavoin kohteesta riippuen
- Liitettävissä kaasusammutusjärjestelmä
- EN54-hyväksytty