FSM - Paneeli-kupari - RJ45paneeli 10 1U 12*keystone

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Paneeli-kupari - RJ45paneeli 10 1U 12*keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitinten lukumäärä - 12

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kytkentätapa - muu

  • Suojattu - ei

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072475400

Sähkönumero

7247540

Toimittajan tuotenumero

CSP12V

Tukkuerä

1

Liitinten lukumäärä:

12

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kytkentätapa:

muu

Suojattu:

ei

Laiterivien määrä:

1

Väri:

hopea

Asennustapa:

254 mm (10") kiinnitys

Korkeus:

43 mm

Leveys:

255 mm

Syvyys:

4 mm

RJ45 liitinpaneeli 10 1U 12*keystone aukolla

Kerman 10\" liitinpaneeli 12 x RJ45 keystone aukolla, korkeus 1U

Materiaali: sinkitty pelti