FSM - Regulaattorikortti 24VDC - STD241201

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612423065
Sähkönumero
7137967
Toimittajan tuotenumero
STD241201
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Regulaattorikortti 24 VDC 1 A / 12 VDC 600 mA.
Jännittenalentaja/regulaattorikortti muuntaa 24V DC -> 12V DC. Max. lähtövirta: 1 A
Jännittenalentaja/regulaattorikortti muuntaa 24V DC -> 12V DC. Max. lähtövirta: 1 A



