FSM - Reititin - RUT906 4G-reititin, WiFi, GNSS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 3
Asennustapa - pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051840830
Sähkönumero
7404711
Toimittajan tuotenumero
51145
Tukkuerä
1
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
3
Asennustapa:
pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
kyllä
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 h
Voice-porttien lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
RUT906 on monipuolinen kahden liittymän eli kahden SIM-kortin LTE 4G-reititin, jossa on myös I/O-liitäntöjä, GNSS-paikannus, langallinen Ethernet-WAN -liitäntä, kolme LAN-liitäntää ja WiFi.
Koska reitittimen käyttöjännite on 9-30 V DC, se soveltuu hyvin myös ajoneuvokäyttöön. Sisältää GNSS-antennin.
Tukee myös 4G-verkon 700 MHz taajuutta.
Ominaisuudet:
- Kaksi normaalikokoista 2FF- SIM-korttipaikkaa
- LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B7, B8, B20, B28A, B38, B40, B41
- Magneettijalkaiset 3G/4G-antennit 3 metrin johdolla (vaihdettavissa, SMA-liitin)
- WLAN: 802.11b/g/n 2x2 MIMO, jopa 300 Mbps
- Magneettijalkaiset WLAN-antennit 1,5 metrin johdolla (vaihdettavissa, RP-SMA-liitin)
- Jopa 100 samanaikaista WLAN yhteyttä
- 4 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + 3 x LAN)
- RS232/485 (Konsoli / Over IP / Modeemi / Modbus Gateway -tilat)
- RS232 DB9; RS485 industrial socket
- USB 2.0 -liitäntä ulkoisille laitteille
- I/O-liitännät: 0-3 V digital in; 0-30 V digitaalinen suojaerotettu in; 0-24 V analog in; 30 V, 250 mA digital out; 40 V, 4 A SPST rele out
- GNSS antenni (GPS ja GLONASS paikannusjärjestelmät)
- 3/4G-3/4G vara-WAN -toiminto
- Open VPN ja DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 7-30 V DC (sisältää virtalähteen)
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 110 x 50 x 100 mm
- Paino: 295 g