FSM - Reititin - Teltonika 4G/WiFi-reititin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051840229
Sähkönumero
7404710
Toimittajan tuotenumero
51140
Tukkuerä
1
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 g
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
kyllä
4G/LTE:llä, WiFi-yhteydellä ja kahdella Ethernet-portilla varustettu reititin tarjoaa pysäyttämättömän yhteyden automaattisen vikasietoisuuden avulla. Digitaaliset tulot ja lähdöt yhdistettynä kehittyneeseen RutOS-ohjelmistoon mahdollistavat monipuoliset automatisointiskenaariot.
RUT200 sopii erinomaisesti erilaisiin IoT- ja M2M-ratkaisuihin, jotka edellyttävät helppoa asennusta, luotettavaa verkkoa ja etäyhteyttä.
Ominaisuudet:
- 2FF-SIM-korttipaikka
- 4G/LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- 3G/HSPA+: jopa 42 Mbps latausnopeus ja 5,76 Mbps paluunopeus
- 4G LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41
- 3G-taajuudet: B1, B5, B8
- 2G-taajuudet: B3, B8
- Irrotettavat 3G/4G-antennit, SMA-liitin
- WiFi: 802.11b/g/n
- Irrotettava WLAN-antenni, RP-SMA-liitin
- Jopa 50 samanaikaista WLAN yhteyttä
- 2 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + LAN)
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- Laaja VPN-tuki
- Modbus slave/master, MQTT-gateway
- DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallinta -yhteensopivuus
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-30 V DC (sisältää virtalähteen)
- Virrankulutus: <6,5 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 83 x 25 x 74 mm
- Paino: 125 g