FSM - Reititin - Teltonika RUT901 4G-reititin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 3
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4779051840823
Sähkönumero
7404712
Toimittajan tuotenumero
51143
Tukkuerä
1
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
3
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
kyllä
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
kyllä
- Kaksi normaalikokoista 2FF- SIM-korttipaikkaa
- LTE: jopa 150 Mbps latausnopeus ja 50 Mbps paluunopeus
- LTE-taajuudet: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41
- Irrotettavat 4G-antennit (SMA-liitin)
- WiFi: 802.11b/g/n 2x2 MIMO, jopa 300 Mbps
- Irrotettavat WiFi-antennit (RP-SMA -liitin)
- Jopa 100 samanaikaista WiFi-yhteyttä
- 4 x Ethernet 10/100 Mbps (WAN + 3 x LAN)
- 4G-4G vara-WAN -toiminto
- Digitaalinen I/O (releliitäntä, jonka käyttö edellyttää erillisen terminaalikaapelin 50960s käyttöä myös virtakaapelina)
- Open VPN ja DynDNS-valmiudet
- Ping-yhteysvalvonta
- Tekstiviestihallinta
- RMS-etähallintavalmiudet
- Alumiinikotelo
- Käyttöjännite: 9-30 V DC (sisältää virtalähteen)
- Virrankulutus: <7 W
- Käyttölämpötila-alue: -40° - +75°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 110 x 50 x 100 mm
- Paino: 297 g