FSM - Relekortti SmartLOOP - REL1INT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - relemoduuli
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612421085
Sähkönumero
7138258
Toimittajan tuotenumero
REL1INT
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
relemoduuli
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Relekortti, valvottu lähtö (NAC) tai avokollektorilähtö potentiaalivapaaksi lähdöksi, 12 / 24 V.
- Valvottu lähtö (NAC) tai avokollektorilähtö potentiaalivapaaksi lähdöksi
- 12 / 24 V (valitaan jumpperilla)
- Keskimäärin 30 mA
- Tulojen resistanssi 47 kΩ
- Ruuvien etäisyydet 36 / 24 mm



