FSM - Ryöstöpainike kääntyvä vipu - 3045-W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - ryöstöpainike
Lasilevyllä - ei
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Korkeus - 74 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071384680
Sähkönumero
7138468
Toimittajan tuotenumero
3045-W
Tukkuerä
10
Ilmoituksen tyyppi:
ryöstöpainike
Lasilevyllä:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
74 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
19 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Ryöstöpainike, kääntyvä vipu
- Kääntyvä vipu
- NC


