FSM - Savu- ja lämpöilmaisin +releka - ID300/EB(10-30VDC)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä - ei
Leveys - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071384468
Sähkönumero
7138446
Toimittajan tuotenumero
ID300/EB
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Ketjutus kaapelilla:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Erilliskäytettävä:
ei
Leveys:
110 mm
Väri:
valkoinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Ketjutus langattomasti (perustoiminto):
ei
Vastelämpötila:
58 °C
Ketjutus langattomasti (lisätoiminto):
ei
Ensisijainen jännitesyöttö:
verkkovirta
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Jännitteenilmaisimella:
kyllä
Varakäyntiparisto:
ei
Sisältää pariston:
ei ole
Itsestään liimautuva:
ei
Soveltuu kanava-asennukseen:
ei
Pituus:
110 mm
Halkaisija:
110 mm
Savukytkin:
ei
Kaapeliläpivienti:
pohja ja sivu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
- Käyttölämpötila: -20°...50°C
- 10-30 V DC, maks. 40 mA
- Lepotilassa 90 µA