FSM - Sireeni langaton - Ajax StreetSiren, valkoinen


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 113 dB
Äänisignaalin frekvenssialue - 3000...4000 Hz
Nimellisjännitealue - 12...12 V
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
856963007156
Sähkönumero
7140037
Toimittajan tuotenumero
38178.07.WH1
Tukkuerä
1
Äänenvoimakkuus:
113 dB
Äänisignaalin frekvenssialue:
3000...4000 Hz
Nimellisjännitealue:
12...12 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Radio-ohjattu:
kyllä
Virrankulutus:
1.5 A
Ajax-murtohälytinjärjestelmä on markkinoiden helppokäyttöisin ja tyylikkäin vaihtoehto, turvallisuudesta tinkimättä.
StreetSiren on langaton ulkotilojen sireeni Ajax-järjestelmään. Se kestää pölyä, sadetta, rakeita ja lämpötilan vaihteluita. Ilmaisee tunnistimien aktivoitumisen kuuluvalla äänellä sekä LED-valolla. Äänen voimakkuus ja hälytyksen kesto voidaan asettaa mobiilisovelluksella. Virityksen tila on nähtävissä sisäänrakennetusta LED-valosta.
Helppo asentaa valmiiksi asennettujen paristojen ja kätevän SmartBracket-kiinnitysalustan ansiosta.