FSM - ST 4-6V avok valk., 1m - Johdotuskouru


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014151249
Sähkönumero
1415124
Toimittajan tuotenumero
7001-0002-35
Tukkuerä
50
Tarrallinen avokouru Ø4-6 mm kaapeleille, valkoinen, 1m
Primo avokouru 4-6 mm kaapeleille, tarrakiinnitys, 5 x 7 mm.
Primon listat on kehitetty viimeistelyyn ja sisustamiseen. Niitä voidaan käyttää kaikkialla kotona tai työpaikoilla, kun halutaan tyylikäs, korkealaatuinen viimeistely. Listat on tehty muovista, eikä niitä tarvitse huoltaa. Listamme ovat tyylikkäitä ja tasalaatuisia. Asiakkaamme ovat arvioineet Primo-listat markkinoiden parhaaksi.
Pakkauksessa 50 kpl.
Primo avokouru 4-6 mm kaapeleille, tarrakiinnitys, 5 x 7 mm.
Primon listat on kehitetty viimeistelyyn ja sisustamiseen. Niitä voidaan käyttää kaikkialla kotona tai työpaikoilla, kun halutaan tyylikäs, korkealaatuinen viimeistely. Listat on tehty muovista, eikä niitä tarvitse huoltaa. Listamme ovat tyylikkäitä ja tasalaatuisia. Asiakkaamme ovat arvioineet Primo-listat markkinoiden parhaaksi.
Pakkauksessa 50 kpl.