FSM - ST20 johdotuskotelo, 2,5m. - Johdotuskouru


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417428729361
Sähkönumero
1415216
Toimittajan tuotenumero
7008-0006-35
Tukkuerä
20
Tarrallinen johdotuskotelo Ø12 mm tai useammille kaapeleille, valkoinen,2,5m.
Johtokotelon pituus: 2,5 metriä
Primo johtokotelo 12 mm tai useammalle kaapelille.
Laadukas kaksipuoleinen teippi.
Kannen voi kiinnittää kahteen korkeuteen, jolloin korkeus on joko 13 mm tai 18 mm.
Pakattu 20 kpl laatikoihin (yhteensä 50 metriä).
Primon listat on kehitetty viimeistelyyn ja sisustamiseen. Niitä voidaan käyttää kaikkialla kotona tai työpaikoilla, kun halutaan tyylikäs, korkealaatuinen viimeistely. Tasalaatuiset listat on tehty muovista, eikä niitä tarvitse huoltaa.
Asiakkaamme ovat arvioineet Primo-listat markkinoiden parhaaksi.
Johtokotelon pituus: 2,5 metriä
Primo johtokotelo 12 mm tai useammalle kaapelille.
Laadukas kaksipuoleinen teippi.
Kannen voi kiinnittää kahteen korkeuteen, jolloin korkeus on joko 13 mm tai 18 mm.
Pakattu 20 kpl laatikoihin (yhteensä 50 metriä).
Primon listat on kehitetty viimeistelyyn ja sisustamiseen. Niitä voidaan käyttää kaikkialla kotona tai työpaikoilla, kun halutaan tyylikäs, korkealaatuinen viimeistely. Tasalaatuiset listat on tehty muovista, eikä niitä tarvitse huoltaa.
Asiakkaamme ovat arvioineet Primo-listat markkinoiden parhaaksi.