FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6 - Cat6 U/UTP 4P ulko Fca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 6
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002070279
Sähkönumero
0207027
Toimittajan tuotenumero
KU64E5
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
6
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...60 °C
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.55 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
ei ole
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
asennusputkeen
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
PE
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Fca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
60 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
75 mm
Nopeuskerroin (NVP):
69 %
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/UTP
PE-vaippa suojaa kaapelin kosteudelta ja siksi se sopii tiedonsiirtoon ulkotiloissa. Mikäli kaapelia aiotaan käyttää maan alla, tulee käyttää suojaputkea tai vähintään suojakourua, jotta kaapeli ei vaurioidu maa-aineksista.


