FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A 4P U/FTP LSZH Dca ltk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - harmaa
Jyrsijäsuojattu - ei
Yhteinen suoja - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430081400613
Sähkönumero
0233129
Toimittajan tuotenumero
DCC6AFTP4PH3
Tukkuerä
305
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Jyrsijäsuojattu:
ei
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Parisuojaus:
folio
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
U/FTP
- CPR-luokka: Dca
- Pakkauskoko: 305 m laatikko


