FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A F/UTP 2x4P Dca K500

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi
FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A F/UTP 2x4P Dca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 16

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002343113

Sähkönumero

0234311

Toimittajan tuotenumero

K6FU24D5

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

16

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Johtimen halkaisija:

0.57 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

folio

Johtimen pinta:

paljas

Kaapelin muoto:

muu

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

75 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

75 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

112 mm

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Kaapelityyppi:

F/UTP

Cat6A F/UTP 2x(4x2xAWG23/1) HF CPR Dca 500m kela

Kerman Cat6A F/UTP 2x4-parinen (4x2xAWG23/1) asennuskaapeli 10 Gbps sovelluksiin.
  • Foliosuojattu.
  • Kaapelin ulkohalkaisija n. 7,5 x 15,0 mm.
  • Vaippa: halogeeniton, väri vaaleanharmaa
  • CPR: Dca
  • Pakkaus: 500m kela