FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - Cat6A U/FTP 2x4P Cca K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 16
Kategoria - 6A (TIA)
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002073102
Sähkönumero
0207310
Toimittajan tuotenumero
K624C5
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
16
Kategoria:
6A (TIA)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-30...65 °C
Parikertaus:
parit
AWG:
23
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Kaapelin muoto:
muu
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15 mm
Paino:
104 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
120 mm
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Kaapelityyppi:
U/FTP
Cat6A U/FTP 2*4 parinen (2*4x2 AWG23) DUAL asennuskaapeli 10Gbps sovelluksiin
- Pareittain foliosuojattu
- Kaapelin ulkohalkaisija n. 16 mm
- Vaippa: halogeeniton, väri vaaleanharmaa
- Metrimäärä ja valmistusmerkinnät vaipassa
- Pakkaus: 500 m kela
- CPR: Cca


