FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - CAT6A U/FTP 4P Cca K305

FSM OY Fonel Security Marketing
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kategoria:

6A (TIA)

Pakkauksen sisältö:

305 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 m

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (TIA)

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 305 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002073119

Sähkönumero

0207311

Toimittajan tuotenumero

K614C3

Tukkuerä

305

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (TIA)

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...60 °C

Pakkauksen sisältö:

305 m

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.56 mm

AWG:

23

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.4 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

75 mm

Paino:

51 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

95 mm

Nopeuskerroin (NVP):

74 %

Kaapelityyppi:

U/FTP

Cat6A U/FTP 4 parinen (4x2 AWG23) asennuskaapeli 10 Gbps sovelluksiin.Pareittain foliosuojattu. Kaapelin ulkohalkaisija n. 7,3 mm. Vaippahalogeeniton, väri vaalean harmaa. Metrimäärä ja valmistusmerkinnätvaipassa. 305m kela laatikossa. CPR: Cca

Kerman Cat6A U/FTP 4-parinen (4x2 AWG23) asennuskaapeli 10 Gbps sovelluksiin
  • Pareittain foliosuojattu
  • Kaapelin ulkohalkaisija n. 7,3 mm
  • Vaippa: halogeeniton, väri vaaleanharmaa
  • CPR: Cca
  • Pakkaus: 305m kela laatikossa