FSM - Tietoverkkokaapeli-CAT7 - Cat7 S/FTP 4P Cca K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 8
Kategoria - 7
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002343120
Sähkönumero
0234312
Toimittajan tuotenumero
K7SF14C5
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
8
Kategoria:
7
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin leveys (noin):
7.6 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7.6 mm
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.56 mm
AWG:
23
Yhteinen suoja:
punos
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
folio
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Maanalainen asennustapa:
muu
Armeeraus/vahvistus:
punos
Suojavaippa:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
kupari
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.6 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
75 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
75 mm
Paino:
58 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
76 mm
Nopeuskerroin (NVP):
74 %
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Kaapelityyppi:
S/FTP
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Cat7 S/FTP 4x2x23AWG asennuskaapeli, 10 Gbps sovelluksiin
- Pareittain foliosuojattu + punos
- Kaapelin halkaisija: n. 7,6 mm
- Vaippa: halogeeniton, vaaleanharmaa
- Metrimäärä ja valmistusmerkinnät vaipassa
- Pakkaus: 500 m kela
- CPR: Cca-s1,d1,a1