FSM - Tuplapiezosireeni 112 dB - PS-202


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänenvoimakkuus - 112 dB
Nimellisjännitealue - 6...12 V
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071388725
Sähkönumero
7138872
Toimittajan tuotenumero
PS-202
Tukkuerä
5
Äänenvoimakkuus:
112 dB
Nimellisjännitealue:
6...12 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Radio-ohjattu:
ei
Virrankulutus:
180 A
Sisäsireeni, tuplapiezo
CQR kaapeloitava 112 dB sireeni sisäasennuksiin.
CQR kaapeloitava 112 dB sireeni sisäasennuksiin.