FSM - Turvavalokeskus - PREVIDIA TC050S INIM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Paloryhmien lukumäärä - 100
Radiolinkitys - ei
Asennustapa - pinta-asenteinen
Osoitteellisten ilmaisimien määrä - 64
Integroitu varateholähde - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410071392357
Sähkönumero
7139235
Toimittajan tuotenumero
TURVAVALOBUS-C050S
Tukkuerä
1
Paloryhmien lukumäärä:
100
Radiolinkitys:
ei
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Osoitteellisten ilmaisimien määrä:
64
Integroitu varateholähde:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Ulkoinen rajapinta:
kyllä
Korkeus:
325 mm
Leveys:
325 mm
Syvyys:
80 mm
Ulostulojen lukumäärä akustisille hälyttimille:
64
Ulostulojen lukumäärä optisille hälyttimille:
64
Mukana latauslaite:
kyllä
Integroitu numeronvalintalaite:
kyllä
Käyttöjännite:
240 V
Virrankulutus:
500 mA
Osoitettavissa:
kyllä
Esiohjelmoitu
Turvavalopaketti sisältää:
- 1 kpl PREVIDIA-C050S; Previdia Compact 1x64 osoitteellinen keskus, EN54
- 2 kpl PG12V9; Akku 12 V, 8,5 Ah, Longlife
- 4 kpl HPDVBA110242; Diva turvavalo väyläohjattu,11W
- 2 kpl HP320BA000340; Harper poistumisvalo 20m väyläohjattu
- 2 kpl OH320PNDW; Harper opastemuovi 20m, alas
- 1 kpl PREVIDIA-C/KANSIO; Previdia Compact käyttäjän kansio