FSM - Valokuitukaapeli sisä/ulko K2000 - FTMSU 4xSM+4xOM3 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM3
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - tiukka
Jyrsijäsuojattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002331080
Sähkönumero
0233108
Toimittajan tuotenumero
FTMSU4243-G-20
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM3
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
tiukka
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin leveys (noin):
6.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
6.8 mm
Pitkittäinen vedenesto:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
68 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
48 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
ETD FTMSU-kaapelit ovat monikäyttöisiä sisä-/ulkokaapeleita, jotka sopivat esimerkiksi toimistotiloihin, omakotitaloihin ja taloyhtiöiden huoneistokaapelointeihin. Ulkoasennusta varten kaapeli on täytetty vedenestävillä kuiduilla ja vaippa on UV-suojattu.
Rakenne:
- Kiinteä 0,9 mm kuitupäällyste
- G.657.A1 mukaiset yksimuotokuidut
- Lasikuitulujitteet vaipan alla
- Ulkovaippa halogeenitonta palonestomateriaalia UV-suojattu, vähän savua muodostava, nippuna itsestään sammuva
- Vaipan väri harmaa
- IEC 60332-3


