FSM - Valokuitukaapeli sisä/ulko ltk500m - FTMSU 4xSMT Dca LSZH UVR ltk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Jyrsijäsuojattu - ei
Ulkovaipan väri - valkoinen
Kaapelin leveys (noin) - 4.5 mm
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002331271
Sähkönumero
0233127
Toimittajan tuotenumero
TBG047A1WL5
Tukkuerä
500
Kuitujen lukumäärä:
4
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin leveys (noin):
4.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
4.5 mm
Vedonpoistin:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
4.5 mm
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
21 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
muu
- 4 kuitua, G.657.A1 mukaiset yksimuotokuidut
- Lasikuitulujitteet vaipan alla
- Ulkovaippa halogeenitonta palonestomateriaalia, UV-suojattu
- Vähäinen savunmuodostus
- Nippuna itsestään sammuva
- Ulkohalkaisija: 4,5 mm
- Ulkovaipan väri: valkoinen
- Pakkaus: 500 m laatikko


