FSM - Virtalähde - Ajax 6 V PSU, Hub 2 (Plus)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Lähtöjännite - 4.8 V
Enimmäislähtövirta - 1500 mA
Asennustekniikka - muu
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7140203
Toimittajan tuotenumero
38213.78.NC
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Lähtöjännite:
4.8 V
Enimmäislähtövirta:
1500 mA
Asennustekniikka:
muu
Asennustapa:
muu
Tulojännite:
6 V
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
muu
Korkeus:
98 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
17 mm
Ajax 6 V PSU virtalähde, Hub 2/Hub 2 Plus
Ajax Hub 2- tai Hub 2 Plus -keskuksen sisään asennettava virtalähde keskuksen liittämiseksi 6 voltin tasavirtaan. Korvaa keskukseen sisältyvän verkkovirtalähteen.
Ominaisuudet:
Ajax Hub 2- tai Hub 2 Plus -keskuksen sisään asennettava virtalähde keskuksen liittämiseksi 6 voltin tasavirtaan. Korvaa keskukseen sisältyvän verkkovirtalähteen.
Ominaisuudet:
- Virransyöttö: 4,2-16 V DC
- Lähtöjännite: 4,8 V DC ±5 %
- Lähtövirta: enintään 1,5 A
- Mitat: 98 x 70 x 17 mm