FSM - Yhdistelmäilmaisin osoitteelli - ED300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - yhdistelmä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Ensisijainen jännitesyöttö - paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Halkaisija - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8050612421009
Sähkönumero
7137959
Toimittajan tuotenumero
ED300
Tukkuerä
5
Toimintaperiaate:
yhdistelmä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Ensisijainen jännitesyöttö:
paristo/akku
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Halkaisija:
110 mm
Savukytkin:
kyllä
Osoitteellinen yhdistelmäilmaisin, lämpöilmaisin + optinen savuilmaisin.
- Osoitteellinen yhdistelmäilmaisin, lämpöilmaisin + optinen savuilmaisin.
- Uusinta teknologiaa oleva CPU mahdollistaa vaativat laskenta-algoritmit ja vähentävät aiheettomia hälytyksiä
- Piirilevy on täysin pinnoitettu likaantumisen ja hapettumisen ehkäisemiseksi
- Savun tunnistuskammio on helppo avata puhdistamista varten
- Metalliverkko suojaa hyönteisten pääsyn tunnistuskammioon; verkon silmäkoko pienempi kuin 500 um
- Täysin pölytiivis yläosa suojaa tunnistuskammiota likaantumiselta ja kosteuden tiivistymiseltä
- Yhteinen kanta (konventionaalinen ja osoitteellinen ilmaisin)
- Yhteensopivan relekortin ansiosta mikä tahansa vakiokannoista saadaan muutettua releulostulokannaksi
- Oikosulkukytkin palauttaa ilmaisinlinjan jatkuvuuden, kun ilmaisin poistetaan kannasta. Kun ilmaisin asetetaan takaisin paikoilleen, oikosulkukytkin palautuu automaattisesti.
- Käyttöönoton ja huoltotoimintojen ajaksi ilmaisimet voidaan irtikytkeä keskuksesta ja kytkeä linja EITK1000-TOOL –ohjelmointilaitteeseen
- EITK1000-TOOL –ohjelmointilaite kytketään PC:hen tai itsenäisesti (stand alone) – kiitos sisäisten paristojen
- VERSA-teknologia mahdollistaa jokaisen ilmaisinlinjaan kytketyn konventionaalisen ilmaisimen identifoimisen



