FSR - Asennustarvike - seinäsyöttökotelo 47mm t.harm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 47 mm
Leveys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-Way
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014096199
Sähkönumero
1409619
Toimittajan tuotenumero
SW-WF-LP-SLT
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
47 mm
Leveys:
114 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
120 mm
Varaosa:
ei
Smart-Way seinäsyöttökotelo, syvyys 47mm, tummanharmaa
Smart-Way seinäsyöttökotelo, matalaprofiilinen malli, syvyys 47mm. Väri: tummanharmaa.
Smart-Way seinäsyöttökotelo, matalaprofiilinen malli, syvyys 47mm. Väri: tummanharmaa.