FSR - Asennustarvike - seinäsyöttökotelo s63mm alum.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - muu
Pituus - 63 mm
Leveys - 114 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-Way
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014096205
Sähkönumero
1409620
Toimittajan tuotenumero
SW-WF-HP-ALM
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
63 mm
Leveys:
114 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
120 mm
Varaosa:
ei
Smart-Way seinäsyöttökotelo, syvyys 63mm, alumiini
Smart-Way seinäsyöttökotelo, paksumpi malli, syvyys 63 mm. Väri tummanharmaa.
Smart-Way seinäsyöttökotelo, paksumpi malli, syvyys 63 mm. Väri tummanharmaa.





