FSR - AV-rasia - Pöytäkotelo 2x1Gang-laitt. W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Asennustapa - pinta-asennus
Kokoonpano - peruselementti
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410079145054
Sähkönumero
7914505
Toimittajan tuotenumero
DSKB-2G-WHT
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Asennustapa:
pinta-asennus
Kokoonpano:
peruselementti
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Väri:
valkoinen
Moduulien lukumäärä:
2
Radio-ohjattu:
ei
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Asennusreiät mahdollistavat kiinteän asennuksen käytännössä mille tahansa tasaiselle alustalle, kuten työpöydälle tai hyllylle.
Nämä kotelot ovat siisti tapa huolehtia laitteiden helppokäyttöisyydestä ja laitteiden vaatimista johdotuksista/liitoksista.
Pöytäkoteloita on saatavissa neljää eri Gang- standardin kokoa, joissa laiteaukon leveys on 5,71cm -19,53cm saakka. Korkeus on vakio 7,47cm.






