FSR - Johtokanava - kanava pöydältä kanavarasialle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Korkeus - 870 mm
Leveys - 66 mm
Sivuseinän tyyppi - rei'itetty / aukollinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-Way
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014096366
Sähkönumero
1409636
Toimittajan tuotenumero
WM-CP-BCKMT
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Korkeus:
870 mm
Leveys:
66 mm
Sivuseinän tyyppi:
rei'itetty / aukollinen
Halogeeniton:
ei
Materiaali:
muu
Pituus:
34 mm
Itsestäänsammuva:
ei
Kansikappaleella:
ei
Taipuisa:
kyllä
Smart-Way johtokanava pöydältä kanavarasialle
FSR Smart-Way järjestelmään sopiva johtokanava. Saat vietyä johdot pöydältä kanavarasialle siististi, piilotettuna johtokanavaan.
FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä
Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
FSR Smart-Way järjestelmään sopiva johtokanava. Saat vietyä johdot pöydältä kanavarasialle siististi, piilotettuna johtokanavaan.
FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä
Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.



