FSR - Lattiakanava - runkopala 91.4cm, alumiini

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 158 mm

  • Pituus - 914 mm

  • Osastojen lukumäärä (maksimi) - 3

  • Sivuseinän/pohjan materiaali - metallikudos

  • Lattiakanavan pinnoite - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014096021

Sähkönumero

1409602

Toimittajan tuotenumero

SW-T36-ALM

Tukkuerä

1

Leveys:

158 mm

Pituus:

914 mm

Osastojen lukumäärä (maksimi):

3

Sivuseinän/pohjan materiaali:

metallikudos

Lattiakanavan pinnoite:

muu

Kannen materiaalin paksuus:

2 mm

Smart-Way lattiakanavarunko 91.4cm (36"), alumiini

SW-T36-ALM on FSR Smart-Way tuoteperheen osista suora alumiininen lattiakanavarunko, jonka pituus on 91.4cm.

SW-T36-ALM korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. SW-T36-ALM rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.

Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.

FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.