FSR - Peitelevy - peitelevy 1 pistorasialle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Keskiölevy - kyllä
Malli / Tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Materiaali - muu
Väri - hopea
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-Way
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410014096267
Sähkönumero
1409626
Toimittajan tuotenumero
SW-IDB-S45I
Tukkuerä
1
Keskiölevy:
kyllä
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Materiaali:
muu
Väri:
hopea
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Smart-Way kanavarasian peitelevy 1 pistorasialle, ei sis. pistorasiaa
FSR Smart-Way järjestelmän kanavarasiaan asennettava peitelevy, jossa on yksi 45mm aukko pistorasiaa varten. Kanavarasia ja pistorasia myydään erikseen.
FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä
Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
FSR Smart-Way järjestelmän kanavarasiaan asennettava peitelevy, jossa on yksi 45mm aukko pistorasiaa varten. Kanavarasia ja pistorasia myydään erikseen.
FSR Smart-Way kaapelienhallintajärjestelmä
Smart-Way tuotteet sopivat mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.



