FSR - Ulkokulma - Portaan ulkokulma t.harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 51 mm
Leveys - 159 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - harmaa
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-Way
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418296002907
Sähkönumero
1409643
Toimittajan tuotenumero
SW-LOUT-SLT
Tukkuerä
1
Korkeus:
51 mm
Leveys:
159 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
harmaa
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Suojakalvolla:
ei
Smart-Way porrasnousun ulkokulmakappale, tummanharmaa SW-LOUT-SLT on FSR Smart-Way tuoteperheen osista tummanharmaa ulkokulmakappale lattiakanavan porrasnousuun.
Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.
Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.
Smart-Way lattiakanavan korkeus on ainoastaan n. 1,5 cm. Tämä ominaisuus takaa myös sen, että tuote on helposti ja kätevästi asennettavissa joko suoraan minkä tahansa lattiamateriaalin päälle tai upotettavissa esim. mattoon, laminaattiin tai parkettiin reunuksien avulla. Smart-Way rungossa on kolme eriteltyä kaapelikanavaa. Näin saadaan kätevästi eroteltua sähkö- ja av-kaapeloinnit ja ehkäistään samalla mahdollisia häiriöitä.
Smart-Way tuotteet sopivatkin mainiosti niin toimistoihin, neuvottelutiloihin, avokonttoreihin kuin luokkahuoneisiinkin, eli käytännössä kaikkiin sellaisiin tiloihin, missä johdot halutaan pitää modernisti ja turvallisesti poissa näkyviltä.
FSR Smart-Way on lattian päälle tai sisään asennettava kanavajärjestelmä sähkö-, tietoverkko- ja AV-kaapeleille. FSR Smart-Way kanavajärjestelmällä viet kaapelit lattian poikki juuri sinne missä niitä tarvitaan. Smart-Way kanavalla saat kaapelit helposti ja tyylikkäästi piiloon, kun tiloja muutetaan, remontoidaan, saneerataan tai modernisoidaan.








