FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - SLIM EXCELLENCE 09 B Nordic

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113384
Toimittajan tuotenumero
ASEG09KMCENB/AOYG09KMCEN
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyskapasiteetti:
1...3.8 kW
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A++
Lämpöteho:
0.9...5.7 kW
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
musta
Sisäyksikön leveys:
834 mm
SEER (jäähdytys):
4.6
Sisäyksikön syvyys:
222 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
542 mm
Ulkoyksikön leveys:
799 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
33 kg
Sisäyksikön jäähdytyksen äänitaso:
20...40 dB(A)
Sisäyksikön lämmityksen äänitaso:
22...42 dB(A)
Sisäyksikön äänitehotaso:
55...57 dB(A)
Ulkoyksikön jäähdytyksen äänitaso:
59...59 dB(A)
Ulkoyksikön lämmityksen äänitaso:
56...56 dB(A)
Ulkoyksikön äänitehotaso:
56...59 dB(A)
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Nesteputken ulkohalkaisija:
6.35 mm
Tuuletussasetusten määrä:
4
Putkenhalkaisija kondenssiotulo:
16.7 mm
Jäähdytysaineen määrä:
0.85 kg
Käyttölämpötila jäähdytyksessä (kuivalämpötila):
-10...43 °C
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Käyttölämpötila lämmityksessä (märkälämpötila):
-25...24 °C
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
20 m
Sulakekoko:
10 A
Enimmäiskorkeusero:
15 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Kuivauskapasiteetti:
1.3 l/h
Imuputken ulkohalkaisija:
9.52 mm
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Putkisarjan pituus:
20 m
NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU ASEG09KMCENB/AOYG09KMCEN
Täydellinen ilmalämpöpumppu sinulle ja perheellesi!
Fujitsu Slim Excellence on täydellinen ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu erityisesti Pohjoismaiden markkinoille lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin. Siinä yhdistyvät laadukas, luotettava ja tehokas tekniikka. Slim Excellence malli on erittäin energiatehokas myös alhaisissa ulkolämpötiloissa.
Slim Excellencen palkittu muotoilu helpottaa sijoittamista moderneihin koteihin. Sisäyksikön matala korkeus on myös optimaalinen ahtaissa asennuspaikoissa. Älykäs kaukosäädin tarjoaa monia asetusvaihtoehtoja. Laitteessa on 10°C ylläpitolämpötilatoiminto. Integroidulla WiFi-moduulilla ohjaat ilmalämpöpumppua helposti älypuhelimella. Kylmäaineena on ympäristöystävällinen R32.
- Jäähdytys 2.5 (0.5-3.2) kW
- SEER 6.5 ja EER 4.63
- Lämmitys 3.2 (0.5-4.5) kW
- SCOP 4.6 ja COP 4,4
- Ylläpitolämmitys +10⁰C.
- Lämmitysteho -15⁰C 3,2kW.
- Sisäyksikkö 270x834x222mm
- Ulkoyksikkö 542x799x290mm
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- Takkatoiminto
- WiFi-ohjaus vakiona









