FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - Standard 09, jäähdyttävä

Klima-Therm Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toimintaperiaate - vain viilennys

  • Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)

  • Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys - kyllä

  • Invertteriohjaus - kyllä

  • Kylmäaineen tyyppi - R32

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8113369

Toimittajan tuotenumero

ASEH09KMCG/AOEH09KMCG

Tukkuerä

1

Toimintaperiaate:

vain viilennys

Sisäyksikön malli:

seinä (ylhäällä)

Jäähdytysyksikkö, vesijäähdytys:

kyllä

Invertteriohjaus:

kyllä

Kylmäaineen tyyppi:

R32

Liitäntäjännite:

230 V

Vaiheiden lukumäärä:

1

Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:

A++

Taajuus:

50 Hz

Sisäyksikön väri:

valkoinen

EER (jäähdytys):

3.97

Sisäyksikön korkeus:

270 mm

Sisäyksikön leveys:

834 mm

SEER (jäähdytys):

7.4

Sisäyksikön syvyys:

222 mm

Sisäyksikön paino:

10 kg

Ulkoyksikön korkeus:

541 mm

Ulkoyksikön leveys:

663 mm

Ulkoyksikön syvyys:

290 mm

Ulkoyksikön paino:

22 kg

Kauko-ohjaus:

kyllä

Nesteputken nimellishalkaisija:

1/4"

Jäähdytysaineen määrä:

0.6 kg

Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):

675

Putken vähimmäispituus:

3 m

Putken enimmäispituus:

20 m

Sulakekoko:

10 A

Enimmäiskorkeusero:

15 m

Imuputken nimellishalkaisija:

3/8"

Ajastinohjelmalla/ajastimella:

kyllä

Langaton kaukosäätö:

kyllä

Fujitsu ASEH09KMCG/AOEH09KMCG Jäähdytyslaite sisä/ulkoyksikkö Fujitsu Standard 09 ilmalämpöpumppu jäähdytys

ILMALÄMPÖPUMPPU JÄÄHDYTYS ASEH09KMCG/AOEH09KMCG
Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tilohin, kuten parvekkeet ja terassit.

Tehokas ja kompakti
Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.

Hiljainen toiminto
Matalan käyntiäänen toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuuja työhuoneisiin (Äänitaso 20dB (A)).

Airstage mobiilisovellus
Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.


  • Jäähdytys 2.5 (0.9-3.2) kW
  • SEER 7.40 ja EER 3.97
  • Energialuokka jäähdytys A++
  • Sisäyksikkö 270×834×222mm
  • Sisäyksikkö äänenpainetaso 40/20dB
  • Ulkoyksikkö 541×663×290mm
  • Ulkoyksikön äänenpainetaso 46dB saa alennettua kaukosäätimestä 43dB
  • Kylmäaine R32
  • 5 vuoden takuu
  • WiFi-ohjaus vakiona