FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - STANDARD 12 B jäähdyttävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - vain viilennys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113391
Toimittajan tuotenumero
ASEH12KMCGB/AOEH12KMCG
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
vain viilennys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
musta
EER (jäähdytys):
3.65
Sisäyksikön korkeus:
270 mm
Sisäyksikön leveys:
834 mm
SEER (jäähdytys):
7.3
Sisäyksikön syvyys:
222 mm
Sisäyksikön paino:
10 kg
Ulkoyksikön korkeus:
541 mm
Ulkoyksikön leveys:
663 mm
Ulkoyksikön syvyys:
290 mm
Ulkoyksikön paino:
24 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
0.7 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
3/8"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
ILMALÄMPPÖPUMPPU JÄÄHDYTYS ASEH12KMCGB/AOEH12KMCG
Tyylikkäällä ja huipputehokkaalla jäähdytyslaitteella jäähdytät energiatehokkaasti ja nopeasti. Hiljainen käyntiääni mahdollistaa laitteiston asentamisen vaativimpiinkin tilohin, kuten parvekkeet ja terassit.
Tehokas ja kompakti
Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. Tehokas, pienikokoinen ja hiljainen ulkoyksikkö on helppo sijoittaa esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.
Hiljainen toiminto
Matalan käyntiäänen toiminto takaa miellyttävän hiljaisen ympäristön esimerkiksi makuuja työhuoneisiin (Äänitaso 20dB (A)).
Airstage mobiilisovellus
Sisäänrakennetun WiFi-moduulin ja Airstage Mobile -sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- Jäähdytys 3.4 (0.5-3.9) kW
- SEER 7.3 ja EER 3.65
- Energialuokka A++
- Sisäyksikkö 270×834×222mm
- Ulkoyksikön äänenpainetaso 40/20dB
- Ulkoyksikkö 541×663×290mm
- Ulkoyksikön äänenpainetaso 50dB
- Kylmäaine R32
- 5 vuoden takuu
- WiFi-ohjaus vakiona






