FUJITSU - Ilmalämpöpumppu - STANDARD 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toimintaperiaate - viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli - seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus - kyllä
Kylmäaineen tyyppi - R32
Liitäntäjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8113366
Toimittajan tuotenumero
ASEG24KMTE / AOEG24KMTA
Tukkuerä
1
Toimintaperiaate:
viilennys ja lämmitys
Sisäyksikön malli:
seinä (ylhäällä)
Invertteriohjaus:
kyllä
Kylmäaineen tyyppi:
R32
Liitäntäjännite:
230 V
Vaiheiden lukumäärä:
1
Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka:
A+++
Taajuus:
50 Hz
Sisäyksikön väri:
valkoinen
EER (jäähdytys):
3.41
Sisäyksikön korkeus:
280 mm
COP (lämmitys):
4.19
Sisäyksikön leveys:
980 mm
SEER (jäähdytys):
7.3
Sisäyksikön syvyys:
240 mm
Sisäyksikön paino:
12.5 kg
Ulkoyksikön korkeus:
716 mm
Ulkoyksikön leveys:
820 mm
Ulkoyksikön syvyys:
315 mm
Ulkoyksikön paino:
42 kg
Kauko-ohjaus:
kyllä
Nesteputken nimellishalkaisija:
1/4"
Jäähdytysaineen määrä:
1.32 kg
Maapallon lämpenemisen mahdollisuus (GWP):
675
Putken vähimmäispituus:
3 m
Putken enimmäispituus:
30 m
Sulakekoko:
16 A
Enimmäiskorkeusero:
25 m
Ilmanpuhdistussuodattimella:
kyllä
Imuputken nimellishalkaisija:
1/2"
Ajastinohjelmalla/ajastimella:
kyllä
Langaton kaukosäätö:
kyllä
Fujitsun KM-sarjan ilmalämpöpumput ovat kehitetty ja suunniteltu vastaamaan asuntojen sekä suurempien tilojen lämmitys- ja jäähdytystarpeita. Laitteessa suuri ilmavirtaus, jossa heittopituus on jopa 20 metriä. Koneen kapasiteetti on suuri, mutta se on samalla energiatehokas (energialuokka A ++).
KM-sarjan ilmalämpöpumppu tarjoaa vakaan jäähdytyksen aina -15 ° C ulkolämpötilaan asti. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta KM on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
Fujitsu KMTE/ B ilmalämpöpumppu on suunniteltu nopeaan lämmityksen ja jäähdytyksen tehontarpeeseen. Laitteessa jopa 20 minuutin jatkuva lämmitys/viilennystoiminta ilman keskeytyksiä. Tavoitelämpötilan saavutettua laite siirtyy taloudelliseen käyttötilaan ja ylläpitää saavutettua lämpötilaa. Suuresta kapasiteetistaan huolimatta laite on erittäin energiatehokas (energialuokka A ++).
Airstage mobiilisovellus
Lisävarusteena WiFi-moduulin ja Airstage Mobile - sovelluksen avulla voit etäohjata ilmalämpöpumppuasi älypuhelimella tai tabletilla.
- jäähdytys 7.1 (0.9-8.3) kW
- SEER 7.30 ja EER 3.41
- lämmitys 8.0 (0.9-10.1) kW
- SCOP 4.20 ja COP 4.19
- ylläpitolämmitys +10⁰C
- Lämmitysteho -10C⁰ 7.1 kW.
- Sisäyksikkö 280x980x240mm
- Ulkoyksikkö 716x820x315mm
- WIFI ohjaus vakiona






