GALAXY PROFILES - LED-profiili - Kansi C13 opaali/satiini 200cm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 2000 mm
Leveys - 26.79 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010111001361
Sähkönumero
4121879
Toimittajan tuotenumero
8600020
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
2000 mm
Leveys:
26.79 mm
Korkeus:
17.22 mm
Kansi C13 opaali/satiini 200cm profiileille PN4 / PN5 / PN6 / PN7
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.
Galaxy®-profiles profiilivalikoima on tarkoitettu LED-nauhoille, joissa on kiinnitysteippi valmiina. Tyylikkäät profiilit toimivat hyvänä lämmönjohtimena LED-nauhalle ja edesauttavat nauhan pitkää ikää. Mallisto kattaa laajan valikoiman erilaisia profiileja pinta- ja uppoasennukseen sekä kaikki tarvittavat lisätarvikkeet. Värivaihtoehdot ovat eloksoitu, valkoinen tai musta. Suojakansi parantaa valaistusominaisuuksia ja toimii samalla mekaanisena suojana avoimille LED-nauhoille. Profiilit soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön. Mallistosta löytyy myös LED-nauhojen jäähdytysprofiilit.