GALAXY PROFILES - Valoprofiili/-nauha - PL1 AP Profiilisetti 2m mu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000324
Sähkönumero
4137302
Toimittajan tuotenumero
4137302
Tukkuerä
1
PL1 pinta-asennusprofiilisetti musta 200 cm. Galaxy Profiles setillä saa tarpeen vaatiessa tehtyä kaksi eri LED-nauha asennusta. Profiili voidaan sahata kahtia. Setissä profiili ja opaali kansi 2 m sekä kahteen asennukseen tarvittavat päätypalat ja kiinnikkeet. Kiinnikkeiden materiaali kestävä harjattu teräs.
Setti sisältää:
- 1 kpl 4121909 PL1 LED pinta-as. prof. 200 cm musta
- 1 kpl 4121868 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm
- 2 kpl 4121965 Päätykappale E1B
- 2 kpl 4121966 Päätykappale E2B kaapelinläpiviennillä
- 5 kpl 4121999 Kiinnike Z01 MU
Setti sisältää:
- 1 kpl 4121909 PL1 LED pinta-as. prof. 200 cm musta
- 1 kpl 4121868 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm
- 2 kpl 4121965 Päätykappale E1B
- 2 kpl 4121966 Päätykappale E2B kaapelinläpiviennillä
- 5 kpl 4121999 Kiinnike Z01 MU







