GALAXY PROFILES - Valoprofiili/-nauha - PL1 AP Profiilisetti 2m va


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
06438552000409
Sähkönumero
4137301
Toimittajan tuotenumero
4137301
Tukkuerä
1
PL1 pinta-asennusprofiilisetti valkoinen 200 cm.
Galaxy Profiles setillä saa tarpeen vaatiessa tehtyä kaksi eri LED-nauha asennusta. Profiili voidaan sahata kahtia. Setissä profiili ja opaali kansi 2 m sekä kahteen asennukseen tarvittavat päätypalat ja kiinnikkeet. Kiinnikkeiden materiaali kestävä harjattu teräs.
Setti sisältää:
- 1 kpl 4121809 PL1 LED pinta-as. prof. 200 cm valkoinen
- 1 kpl 4121868 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm
- 2 kpl 4121963 Päätykappale E1W
- 2 kpl 4121964 Päätykappale E2W kaapelinläpiviennillä
- 5 kpl 4121847 Kiinnike Z01
Galaxy Profiles setillä saa tarpeen vaatiessa tehtyä kaksi eri LED-nauha asennusta. Profiili voidaan sahata kahtia. Setissä profiili ja opaali kansi 2 m sekä kahteen asennukseen tarvittavat päätypalat ja kiinnikkeet. Kiinnikkeiden materiaali kestävä harjattu teräs.
Setti sisältää:
- 1 kpl 4121809 PL1 LED pinta-as. prof. 200 cm valkoinen
- 1 kpl 4121868 Kansi C1 opaali/satiini 200 cm
- 2 kpl 4121963 Päätykappale E1W
- 2 kpl 4121964 Päätykappale E2W kaapelinläpiviennillä
- 5 kpl 4121847 Kiinnike Z01