GALLTEC MELA - Huonekosteus-lämpötilalähetin - DWK-DA näytöllinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010182
Sähkönumero
2701018
Toimittajan tuotenumero
220027
Tukkuerä
1
DWK-DA näytöllä. 4... 20mA. 0...100%SK. -30...+70 ast C
Huonekosteus-ja lämpötilalähetin
Mitattava väliaine: paineeton ilma, ei aggressiivinen, asennustapa; seinäasennus, ulostuloviesti 4...20mA, kosteus 0...100 %SK, lämpötila -30...+70° C, käyttöjännite , DC 10-30 V, ympäristön lämpötila:-30...80°C, suojausluokka IP 65 (kotelo) IP 30 (anturi
Huonekosteus-ja lämpötilalähetin
Mitattava väliaine: paineeton ilma, ei aggressiivinen, asennustapa; seinäasennus, ulostuloviesti 4...20mA, kosteus 0...100 %SK, lämpötila -30...+70° C, käyttöjännite , DC 10-30 V, ympäristön lämpötila:-30...80°C, suojausluokka IP 65 (kotelo) IP 30 (anturi


