GALLTEC MELA - Huonekosteus-lämpötilalähetinD - DIK-DA näytöllinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027010199
Sähkönumero
2701019
Toimittajan tuotenumero
220029
Tukkuerä
1
DIK-DA. näytöllä. 4...20mA. 0...100%SK. -30...+70 astC
Huonekosteus- ja lämpötilalähetin
Mitattava väliaine; paineeton ilma, ei aggressiivinen, asennustapa:seinäasennus, ulostuloviesti 4...20mA, kosteus 0...100%SK, lämpötila; -30...+70°C, käyttöjännite 10...25 VDC,ympäristön lämpötila; -30...+60°C, suojausluokka IP 30
Huonekosteus- ja lämpötilalähetin
Mitattava väliaine; paineeton ilma, ei aggressiivinen, asennustapa:seinäasennus, ulostuloviesti 4...20mA, kosteus 0...100%SK, lämpötila; -30...+70°C, käyttöjännite 10...25 VDC,ympäristön lämpötila; -30...+60°C, suojausluokka IP 30


