GALLTEC MELA - Hygrostaatti/kosteuskytkin - HG80U 30..100%SK IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Luettavissa - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Mittausalue ala-arvo (RH) - 30 %
Mittausalue yläarvo (RH) - 100 %
Kosketinkuorma max. - 15 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410035394045
Sähkönumero
2631351
Toimittajan tuotenumero
220003
Tukkuerä
1
Luettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Mittausalue ala-arvo (RH):
30 %
Mittausalue yläarvo (RH):
100 %
Kosketinkuorma max.:
15 A
Sisältää näytön:
ei
Leveys:
80 mm
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
muovi
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Hystereesialue säädettävissä:
ei
Syvyys:
72 mm
Väri:
harmaa
Korkeus:
120 mm


