GAMAKABEL - Asennuskaapeli Hedtec - MSK 4X1,5S VALK K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004677322
Sähkönumero
0467732
Toimittajan tuotenumero
6002835
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 4x1,5 Valkoinen 300/500V Kela 500m Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5



