GAMAKABEL - Asennuskaapeli Hedtec - MSOY 2X0,75 MU K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004684733
Sähkönumero
0468473
Toimittajan tuotenumero
6002838
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Liitäntäkaapeli PVC, H03VV-F (MSOY) 2X0,75 Musta 300/300V. Kela 500m Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5



